Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B360G2 I5-1240P 13.3IN WEBCAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac B360 G2 Intel® Core™ i5 i5-1240P Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac B360 G2 Intel® Core™ i5 i5-1240P Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac B360 G2 Intel® Core™ i5 i5-1240P Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac B360 G2 Intel® Core™ i5 i5-1240P Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK26313
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     BS3154BPB3GX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getac Laptops
Getac Notebooks
Laptop
Laptops
W11P 8GB/256GB PCIE SSD TR KB EU
Weitere Informationen:
System:
CI5G12
Sprache:
TR
Format:
SYST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.080,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.318,53*
€ 3.949,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.295,69*
€ 3.921,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.185,15*
€ 3.790,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.121,60*
€ 3.714,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.080,18*
€ 3.665,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.