Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S410G4 I5-1135G7 14IN (NO CAM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     128-CK26597
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     SP2D5ACHSDXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getac Laptops
Getac Notebooks
Laptop
Laptops
W11P 8/256GB PCIE SSD RU+2ND LAN
Weitere Informationen:
System:
CI5G11
Sprache:
RU
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Gewicht:
2380 g
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Laptop
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Speicherkapazität:
8 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.690,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.855,68*
€ 2.208,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.851,41*
€ 2.203,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.785,09*
€ 2.124,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.738,87*
€ 2.069,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.690,12*
€ 2.011,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,06*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.