Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T800G2 X7-Z8750 8.1IN+FHD CAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac T800 G2 Intel Atom® 128 GB 20,6 cm (8.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 Intel Atom® 128 GB 20,6 cm (8.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 Intel Atom® 128 GB 20,6 cm (8.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 Intel Atom® 128 GB 20,6 cm (8.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 Intel Atom® 128 GB 20,6 cm (8.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 Intel Atom® 128 GB 20,6 cm (8.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 Intel Atom® 128 GB 20,6 cm (8.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK27127
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     TD98I2DI53XB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getac Tablet
Getac Tablet-PCs
Getac TabletPCs
Getac Tablets
W10IOT+8GB 128GB EMMC+TS+STYLUS)
Weitere Informationen:
System:
ATOM
Sprache:
IN
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
8.1 "
Formfaktor:
Tablet
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Plattform:
Windows
Produktfarbe:
Schwarz
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Speicherkapazität:
8 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.256,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.388,05*
€ 1.651,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.381,42*
€ 1.643,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.339,58*
€ 1.594,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,97*
€ 1.554,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.256,52*
€ 1.495,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.