Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CK35566 Herst.-Nr.: BGW59 EAN/GTIN: 4260052190661 |
| |
|
| | |
| MIDI TOWER Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | BTOP | Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe: | 3 | Formfaktor: | Tower | Netzteil enthalten: | Nein | Produktfarbe: | Weiß | Typ: | PC | Unterstützte Motherboards Formfaktoren: | ATX,EATX,Micro ATX,Mini-ATX | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 162,95* | € 195,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 168,57* | € 200,37* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 168,24* | € 201,16* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,72* | € 213,99* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 187,14* | € 214,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|