Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DARK BASE PRO 901 WHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
be quiet! BGW51 Computer-Gehäuse Tower Weiß
be quiet! BGW51 Computer-Gehäuse Tower Weiß
be quiet! BGW51 Computer-Gehäuse Tower Weiß
be quiet! BGW51 Computer-Gehäuse Tower Weiß
be quiet! BGW51 Computer-Gehäuse Tower Weiß
be quiet! BGW51 Computer-Gehäuse Tower Weiß
be quiet! BGW51 Computer-Gehäuse Tower Weiß
be quiet! BGW51 Computer-Gehäuse Tower Weiß
be quiet! BGW51 Computer-Gehäuse Tower Weiß
be quiet! BGW51 Computer-Gehäuse Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     128-CK35567
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGW51
EAN/GTIN:
     4260052191118
Suchbegriffe:
Big Tower
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
MIDI TOWER
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
BTOP
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe:
2
Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe:
1
Formfaktor:
Tower
Netzteil enthalten:
Nein
Produktfarbe:
Weiß
Typ:
PC
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
ATX,EATX,Micro ATX,Mini-ATX,XL-ATX
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
€ 6,90*
ab € 221,77*
€ 225,94*
€ 6,78*
ab € 223,41*
€ 227,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 234,88*
€ 239,49*
5 Tage
218
€ 1,00*
ab € 245,79*
€ 250,40*
Lager 128
Frei Haus
ab € 248,40*
€ 252,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,99*
€ 301,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,56*
€ 300,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,55*
€ 299,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,27*
€ 299,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,40*
€ 295,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.