Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPL DELL LATTUDE 3540 5-1235U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     128-CK36825
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0FN0Y
EAN/GTIN:
     5397184863961
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Dell Laptops
Dell Notebooks
8GB 512GB 15.6IN FHDW11P 1YBO
Weitere Informationen:
System:
CI5G12
Sprache:
IN
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Gewicht:
1810 g
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Laptop
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 571,70*
€ 636,26*
2 Tage
62
Frei Haus
ab € 592,11*
€ 657,55*
Lager 128
Frei Haus
ab € 597,17*
€ 662,18*
1 Tag
120
Frei Haus
ab € 598,94*
€ 664,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 612,82*
€ 676,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,18*
€ 787,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,02*
€ 773,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,67*
€ 761,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,65*
€ 745,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,17*
€ 710,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-0M0RT
ab € 25,52*
Zubehör
Dell
1DJXC
ab € 30,31*
Zubehör
Dell
L_3AD
ab € 38,90*
Zubehör
Dell
L_3HD
ab € 14,55*
Zubehör
Dell
450-AFLE
ab € 41,77*
Zubehör
Dell
DELL-CP5723-SW
ab € 40,65*
Zubehör
Dell
461-10169
ab € 38,77*
Zubehör
Dell
K67992EU
ab € 27,52*
Zubehör
Dell
N62CK
ab € 27,43*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 35,07*
Zubehör
Dell
L_5AD
ab € 64,74*
Zubehör
Dell
L_5HD
ab € 22,94*
Zubehör
Dell
DELLDA305Z
ab € 51,53*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,65*
Zubehör
Dell
AB120716
ab € 166,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.