Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XUB2797QSN-B1 27IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK54010
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2797QSN-B1
EAN/GTIN:
     4948570123285
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
27IN IPS-PANEL 2560X1440 15CM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Business
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,79*
ab € 210,07*
€ 226,04*
€ 6,78*
ab € 212,68*
€ 229,46*
Lager 128
Frei Haus
ab € 214,91*
€ 230,51*
Frei Haus
ab € 217,06*
€ 232,08*
€ 4,50*
ab € 216,28*
€ 232,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,51*
€ 274,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,04*
€ 272,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,33*
€ 268,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,72*
€ 267,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,91*
€ 255,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
DS1003C-B1
ab € 65,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.