Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CK59019 Herst.-Nr.: 11314-06-20G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PURE GAMING OC 8GB GDDR6 HDMI/DP Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | CTLR | Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 | Breite der Speicherschnittstelle: | 64 Bit | GPU: | Radeon RX 6500 XT | Grafikkartenspeichertyp: | GDDR6 | Grafikprozessorenfamilie: | AMD | Kühlung: | Aktiv | Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel | Schnittstelle: | PCI Express x4 4.0 | Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 138,14* | € 174,16* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 143,41* | € 180,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 153,39* | € 188,27* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,52* | € 198,95* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,77* | € 199,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|