Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C20 ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
REBEL C20 ITX (schwarz)
REBEL C20 ITX (schwarz)
Artikel-Nr.:
     128-CK61483
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951040513
EAN/GTIN:
     4044951040513
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
ITX CABINET
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CBNT
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
PC
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
Mini-ITX
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 106,44*
€ 111,09*
2 Tage
138
€ 6,90*
ab € 107,19*
€ 111,87*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 118,55*
€ 123,72*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.