Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CK61839 Herst.-Nr.: TS5600ASE-32G EAN/GTIN: 0760557866091 |
| |
|
| | |
| 2GX8 CL46 1.1V Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | MEM | Interner Speichertyp: | DDR5 | Komponente für: | PC | Memory Formfaktor: | 262-pin SO-DIMM | Speicherkapazität: | 32 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 2 x 16 GB | Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,53* | € 112,36* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 90,75* | € 113,71* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,93* | € 114,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,91* | € 116,45* | | | | | 8 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 97,17* | € 121,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|