Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ELITE TWR 800 G9 CI5-14500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Elite Tower 800 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC Schwarz
HP Elite Tower 800 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC Schwarz
HP Elite Tower 800 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC Schwarz
HP Elite Tower 800 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK62675
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A0YY1EA#ABD
EAN/GTIN:
     0198415146748
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
16GB 512GB W11P SM USB-C 3.1 3Y
Weitere Informationen:
System:
CI5G14
Sprache:
GR
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±RW
Produkttyp:
PC
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 978,63*
€ 1.066,29*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 980,79*
€ 1.068,44*
Lager 128
Frei Haus
ab € 987,37*
€ 1.077,84*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 1.055,97*
€ 1.143,77*
€ 1,93*
ab € 1.051,70*
€ 1.149,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,84*
€ 1.282,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,60*
€ 1.279,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,30*
€ 1.259,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,79*
€ 1.230,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,37*
€ 1.174,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S01AA
ab € 18,31*
Zubehör
Poly
80S09AA
ab € 18,32*
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 19,11*
Zubehör
Poly
80S09A6
ab € 19,22*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,99*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 33,38*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,80*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 33,61*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 23,17*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 22,26*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,72*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 26,88*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 22,14*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 36,11*
Zubehör
Poly
80S11AA
ab € 42,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.