Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELITEBOOK 1040 G11 U5-125H 16GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CK64930
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A26RKEA#ABD
EAN/GTIN:
     0198415097248
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
512GB 14WUXGA SV W11P LTE 3/3/0
Weitere Informationen:
System:
CU5-G1
Sprache:
GR
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Prozessorfamilie:
Intel Core Ultra 5
Speicherkapazität:
16 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.525,73*
€ 1.552,82*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.537,38*
€ 1.557,96*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.550,16*
€ 1.571,60*
€ 1,93*
ab € 1.602,95*
€ 1.625,66*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.571,60*
€ 1.870,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.570,15*
€ 1.868,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.562,03*
€ 1.858,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.556,51*
€ 1.852,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.550,16*
€ 1.844,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.