Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96GB DDR5 5600MT/S ECC REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KTL-TS556D4-96G Speichermodul 96 GB 1 x 96 GB DDR5 ECC
Kingston Technology KTL-TS556D4-96G Speichermodul 96 GB 1 x 96 GB DDR5 ECC
Kingston Technology KTL-TS556D4-96G Speichermodul 96 GB 1 x 96 GB DDR5 ECC
Kingston Technology KTL-TS556D4-96G Speichermodul 96 GB 1 x 96 GB DDR5 ECC
Kingston Technology KTL-TS556D4-96G Speichermodul 96 GB 1 x 96 GB DDR5 ECC
Artikel-Nr.:
     128-CK65585
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KTL-TS556D4-96G
EAN/GTIN:
     0740617341928
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
2RX4 MODULE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR5
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
96 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 96 GB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,67*
€ 432,14*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,63*
€ 444,54*
Lager 128
Frei Haus
ab € 425,38*
€ 462,84*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,84*
€ 550,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,37*
€ 547,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,34*
€ 539,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,94*
€ 535,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,38*
€ 506,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.