Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPAD AIR 11 WIFI 512GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CK78155
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUWN3NF/A
EAN/GTIN:
     0195949190858
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
STARLIGHT
Weitere Informationen:
System:
M2
Sprache:
IN
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
11 "
Formfaktor:
Tablet
Installiertes Betriebssystem:
iPadOS 17
Integrierter Kartenleser:
Nein
Interne Speicherkapazität:
512 GB
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Plattform:
iPadOS
Produktfarbe:
Beige
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Speicherkapazität:
8 GB
Standort-Position:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Apple Tablets, Apple iPad, Tablet Apple, iPad, ipad
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 830,82*
€ 840,31*
Frei Haus
ab € 831,41*
€ 840,32*
Lager 128
Frei Haus
ab € 832,54*
€ 841,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 838,51*
€ 847,43*
€ 5,00*
ab € 841,48*
€ 850,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,65*
€ 1.001,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,73*
€ 999,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,14*
€ 996,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,54*
€ 990,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,20*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.