Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPAD PRO 13 WF CL 2TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CK78258
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MVXY3NF/A
EAN/GTIN:
     0195949247064
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
SPACE BLACK
Weitere Informationen:
System:
M4
Sprache:
IN
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
13 "
Formfaktor:
Tablet
Installiertes Betriebssystem:
iPadOS 17
Integrierter Kartenleser:
Nein
Interne Speicherkapazität:
2000 GB
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Plattform:
iPadOS
Produktfarbe:
Schwarz
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Speicherkapazität:
16 GB
Standort-Position:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2.326,18*
€ 2.411,64*
Lager 128
Frei Haus
ab € 2.340,24*
€ 2.417,87*
€ 5,00*
ab € 2.367,63*
€ 2.448,66*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.365,54*
€ 2.448,99*
Frei Haus
ab € 2.375,06*
€ 2.460,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.417,87*
€ 2.877,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.407,72*
€ 2.865,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.371,48*
€ 2.822,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.349,21*
€ 2.795,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.340,24*
€ 2.784,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,05*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 46,35*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.