Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPAD PRO 13 WF CL 1TB NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CK78271
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MWRY3NF/A
EAN/GTIN:
     0195949469787
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
SPACE BLACK
Weitere Informationen:
System:
M4
Sprache:
IN
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
13 "
Formfaktor:
Tablet
Installiertes Betriebssystem:
iPadOS 17
Integrierter Kartenleser:
Nein
Interne Speicherkapazität:
1000 GB
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Plattform:
iPadOS
Produktfarbe:
Schwarz
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Speicherkapazität:
16 GB
Standort-Position:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 2.070,66*
€ 2.211,81*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 2.084,03*
€ 2.215,14*
Frei Haus
ab € 2.092,28*
€ 2.221,77*
€ 5,00*
ab € 2.094,44*
€ 2.236,22*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.104,36*
€ 2.239,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.211,81*
€ 2.632,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.196,56*
€ 2.613,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.140,20*
€ 2.546,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.103,97*
€ 2.503,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.070,66*
€ 2.464,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,05*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 46,35*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.