Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOP TRAVELLER ONE 14-16IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CK79903
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32094-RPET
EAN/GTIN:
     7640239421783
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Markenkompatibilität:
Universal
Material:
Polyester,Polyethylene terephthalate (PET)
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: dicota laptoptaschen, laptop tasche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 12,63*
€ 17,67*
€ 6,78*
ab € 12,62*
€ 17,77*
Lager 128
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 18,07*
€ 6,70*
ab € 13,16*
€ 18,42*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 22,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.