Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VG2709-2K-MHD-2 27IN 2K IPS MON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic VG2709-2K-MHD LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic VG2709-2K-MHD LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic VG2709-2K-MHD LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic VG2709-2K-MHD LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic VG2709-2K-MHD LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic VG2709-2K-MHD LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic VG2709-2K-MHD LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic VG2709-2K-MHD LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic VG2709-2K-MHD LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic VG2709-2K-MHD LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic VG2709-2K-MHD LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic VG2709-2K-MHD LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK80525
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VG2709-2K-MHD-2
EAN/GTIN:
     0766907027136
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
16:9 2560 X 1440 IPS 2 HDMI ERGO
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 157,88*
€ 193,81*
3 Tage
17
€ 5,90*
ab € 160,24*
€ 196,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,83*
€ 196,79*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 162,57*
€ 196,95*
Frei Haus
ab € 163,00*
€ 197,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,31*
€ 202,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.