Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CK93329 Herst.-Nr.: 20003043 EAN/GTIN: 4023125030437 |
| |
|
| | |
| FH Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | WRLS | 3G/4G USB Modem-Kompatibilität: | Nein | Antennen-Design: | Intern | DSL-WAN: | Ja | Energiequelle: | AC | Ethernet/LAN: | Ja | Ethernet-WAN: | Ja | Produkttyp: | Tabletop-Router | Schnittstellentyp Ethernet-LAN: | Gigabit Ethernet | Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) | WLAN Datentransferrate (max.): | 5760 Mbit/s | WLAN-Band: | Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FRITZ!Box, FRITZBox, AVM Router, Fritz Router, AON Router, GPON Router, Glasfaser Router, 4G Router, LTE Router, Router, 3G Router, UMTS Router, VDSL Router, VoIP Gateway, WLAN Router, Wireless Lan Router, vdsl router avm, vdsl router |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 285,79* | € 312,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 299,12* | € 326,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 297,38* | € 326,35* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 301,24* | € 330,48* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 311,30* | € 340,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|