Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB2770QSU-B6 27IN QHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama G-MASTER GB2770QSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2770QSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2770QSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2770QSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2770QSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2770QSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2770QSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2770QSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2770QSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2770QSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2770QSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2770QSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2770QSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2770QSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2770QSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2770QSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK95192
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     GB2770QSU-B6
EAN/GTIN:
     4948570123988
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
27IN FAST IPS GAMING G-MASTER RE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Gaming
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 200,07*
€ 221,15*
€ 6,78*
ab € 199,93*
€ 222,02*
€ 4,50*
ab € 200,25*
€ 222,96*
2 Tage
25
€ 4,50*
ab € 201,40*
€ 223,60*
5 Tage
3
€ 8,00*
ab € 201,67*
€ 224,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,15*
€ 263,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,34*
€ 258,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,37*
€ 255,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,07*
€ 238,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.