| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CL02948 Herst.-Nr.: FWD-77XR80 EAN/GTIN: 5013493474635 |
| |
|
| | |
| 2160 16:9 32GB ANDROID 12 HDMI/H Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | TV | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 4 | Bildschirmdiagonale: | 77 " | Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel | HD-Typ: | 4K Ultra HD | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja | Produktfarbe: | Schwarz | Smart-TV: | Ja | WLAN: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, OLED-Fernseher, OLED-TV, Digital Signage, Digital Signage Display, LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, Smart Fernseher, Smart-TV, fernseher sony, oled-fernseher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 55 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.257,21* | € 3.484,06* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.270,04* | € 3.495,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.839,36* | € 4.079,56* | | | | | 40 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 3.916,62* | € 4.178,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|