Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER VERTION Z2514G 238IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton Z2514G Intel® Core™ i5 i5-1335U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton Z2514G Intel® Core™ i5 i5-1335U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton Z2514G Intel® Core™ i5 i5-1335U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton Z2514G Intel® Core™ i5 i5-1335U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton Z2514G Intel® Core™ i5 i5-1335U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton Z2514G Intel® Core™ i5 i5-1335U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton Z2514G Intel® Core™ i5 i5-1335U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Acer Veriton Z2514G Intel® Core™ i5 i5-1335U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CL02966
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DQ.VZQEG.001
EAN/GTIN:
     4711121867576
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
All-in-One PC
Komplett-PC
I5-1335U 8 GB/256GB W11P AIO
Weitere Informationen:
System:
CI5G13
Sprache:
IN
Format:
CMU
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 592,25*
€ 602,21*
Frei Haus
ab € 612,68*
€ 622,64*
4 Tage
7
€ 1,00*
ab € 668,55*
€ 678,23*
Lager 128
Frei Haus
ab € 685,24*
€ 695,11*
€ 6,90*
ab € 711,95*
€ 722,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,11*
€ 827,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,12*
€ 826,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,59*
€ 825,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,90*
€ 822,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,24*
€ 815,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WPAAP.A02
ab € 10,60*
Zubehör
Acer
SV.WPAAP.A03
ab € 18,98*
Zubehör
Acer
SV.WPAAP.A04
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.