Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CL03481 Herst.-Nr.: C320V_DNI EAN/GTIN: 0095205044324 |
| |
|
| | |
| DUPLEX PRINTER PS3 PCL5E/6 2 TRA Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | LASE | Doppelseitiger Druck: | Ja | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 35 Seiten pro Minute | Drucktechnologie: | Laser | Ethernet/LAN: | Ja | Farbe: | Ja | Gesamte Ausgabekapazität: | 170 Blätter | Gesamte Papierkapazität: | 901 Blätter | Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 3 | Maximale Auflösung: | 4800 x 4800 DPI | Maximale monatliche Auslastung: | 65000 Seiten pro Monat | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 | Speicherkapazität: | 1000 MB | WLAN: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 248,35* | € 253,07* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 259,30* | € 264,15* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 260,82* | € 265,61* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 292,40* | € 297,17* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,87* | € 325,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|