Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CL06419 Herst.-Nr.: V511-247R EAN/GTIN: 4711377174053 |
| |
|
| | |
| GAMING X TRIO Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | EXT | Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 3 | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 | Breite der Speicherschnittstelle: | 256 Bit | GPU: | GeForce RTX 4080 SUPER | Grafikkartenspeichertyp: | GDDR6X | Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA | Kühlung: | Aktiv | Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel | Schnittstelle: | PCI Express 4.0 | Separater Grafik-Adapterspeicher: | 16 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 950,07* | € 1.031,67* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 962,42* | € 1.046,05* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 979,20* | € 1.065,37* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.006,56* | € 1.094,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 1,00* | ab € 1.009,02* | € 1.098,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|