Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-WARE XUB2792QSU-B6 27IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama XUB2792QSU-B5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama XUB2792QSU-B5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama XUB2792QSU-B5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama XUB2792QSU-B5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama XUB2792QSU-B5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama XUB2792QSU-B5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama XUB2792QSU-B5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama XUB2792QSU-B5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama XUB2792QSU-B5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama XUB2792QSU-B5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama XUB2792QSU-B5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CL08617
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2792QSU-B6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
B-WARE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Ja
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,57*
€ 225,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,87*
€ 224,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,08*
€ 221,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.