Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Verbindungsmodul Cat.7 600MHz mit LSA - Leisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Verbindungsmodul Cat.7 600MHz mit LSA - Leisten
EFB Verbindungsmodul Cat.7 600MHz mit LSA - Leisten
Artikel-Nr.:
     832-261491
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     37596.1
EAN/GTIN:
     4049759028794
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
lsa verbindungsmodul
Cat.7 bis 600 MHz mit LSA Leisten. Mit dem Verbindungsmodul lassen sich Installationskabel verlängern bzw. beschädigte Kabel neu verbinden, ohne dass ein Kabelsegment komplett neu verlegt werden muss. Die zwei Kabelenden werden hierbei mittels LSA Schneidklemmen angeschlossen. Es lassen sich alle marktgängigen 4- oder 8-adrigen Installationskabel von AWG 26 - 22 bis zu einem Manteldurchmesser von 10 mm verarbeiten. Gehäuse innen metallisiert. Lieferumfang: Schrauben M3x12 Kabelführungen (4 x ) Selbstklebende Tapes
Weitere Informationen:
weight:
0.051 kg
height:
0.025 m
width:
0.035 m
depth:
0.095 m
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkzubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,02*
€ 2,86*
€ 4,90*
ab € 2,02*
€ 2,86*
5 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 2,15*
€ 3,05*
2 Tage
18
€ 4,98*
ab € 2,18*
€ 3,09*
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.