Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.5M SILICONE USB-C TO USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus HyperJuice USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB C Weiß
Targus HyperJuice USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB C Weiß
Targus HyperJuice USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB C Weiß
Targus HyperJuice USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB C Weiß
Targus HyperJuice USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB C Weiß
Targus HyperJuice USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB C Weiß
Targus HyperJuice USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     128-CL16483
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     HJ4011WHGL
EAN/GTIN:
     6941921149574
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
60W CHARGING CABLE - WHITE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Kabellänge:
1.5 m
USB-Version:
USB 2.0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 15,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 12,10*
€ 17,31*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,75*
€ 22,12*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.