Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-WARE XU2792QSU-B6 27INTRA THI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Dual WQHD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Dual WQHD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Dual WQHD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Dual WQHD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Dual WQHD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Dual WQHD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Dual WQHD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Dual WQHD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Dual WQHD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Dual WQHD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Dual WQHD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Dual WQHD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Dual WQHD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Dual WQHD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CL53302
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XU2792QSU-B6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
B-WARE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Ja
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Haus
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 160,87*
€ 191,03*
€ 6,78*
ab € 161,26*
€ 191,59*
3 Tage
10
€ 8,00*
ab € 160,70*
€ 191,59*
Frei Haus
ab € 161,20*
€ 191,84*
Lager 128
Frei Haus
ab € 162,16*
€ 192,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,95*
€ 229,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Iiyama
MD BRPCV07
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.