Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APPLE WATCH SE GPS 44MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CL58239
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXEJ3QF/A
EAN/GTIN:
     0195949643958
Suchbegriffe:
Apple Watch
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
MIDNIGHT ALU W. MN SP BAND S/M
Weitere Informationen:
System:
IOS
Sprache:
IN
Format:
CONS
Armbandfarbe:
Navy
Bluetooth-Version:
5.3
Display-Auflösung:
368 x 448 Pixel
Display-Typ:
Digital
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Farbe des Uhrengehäuses:
Navy
Größe des Uhrengehäuses:
44 mm
Integrierte Kamera:
Nein
Marktpositionierung:
Smartwatch
Material des Uhrengehäuses:
Aluminium
Touchscreen:
Ja
USB Anschluss:
Nein
WLAN:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartwatch, Sportarmband, Sportuhr, sportarmband
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 224,20*
€ 255,20*
€ 6,78*
ab € 223,40*
€ 256,04*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 225,36*
€ 256,73*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 225,76*
€ 257,07*
€ 4,89*
ab € 225,80*
€ 257,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,20*
€ 303,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,13*
€ 301,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,90*
€ 290,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,62*
€ 285,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,20*
€ 266,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.