Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 800S 128GB Interne M.2 SATA SSD 2280 M.2 SATA 6 Gb/s Retail TS128GMTS800S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X743111
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GMTS800S
EAN/GTIN:
     0760557839842
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Außergewöhnliche Performance
Ausgestattet mit einer SATA III 6Gb/s Schnittstelle und in einem sehr kompakten Design ist Transcends MTS800S M.2 SSD bestens für kleine Anwendungen geeignet, welche sehr begrenzten Platz bieten, aber dennoch eine hohe Leistung fordern. Aus diesem Grund ist sie bestens für moderne Ultrabooks sowie schlanke und leichte Notebooks geeignet. Durch einen starken Controller, eine SATA III 6Gb/s Schnittstelle und überdurchschnittliche Transfergeschwindigkeiten von bis zu 560MB/s beim Lesen und 460MB/s beim Schreiben, kann die M.2 SSD sowohl die täglichen Routineaufgaben als auch anspruchsvolle Multimediaanwendungen meistern.

Unterstützt die Intel Smart Response Technologie.
Transcends SATA III 6Gb/s MTS800S M.2 SSD unterstützt die Intel® Smart Response Technology (ISRT), wodurch die SSD als Cache-Speicher zwischen der HDD und dem Systemspeicher genutzt werden kann. Daraus ergibt sich der Vorteil die maximale Kapazität der HDD zu nutzen und gleichzeitig das Erlebnis der Systemleistung einer SSD zu erhalten.
ISRT beobachtet die am meisten genutzten Programme und Dokumente und speichert diese auf der SSD. Dadurch wird das Laden der Applikationen beschleunigt und die Reaktionszeit des Systems beachtlich verbessert, während alle übrigen Daten und Programme auf der HDD gespeichert sind. In dieser Konfiguration wird nur ein Laufwerksbuchstabe angezeigt. Die als Cache fungierende SSD hat also keinen eigenen Laufwerksbuchstaben.
Features:
128 GB Speicherkapazität
Hochwertiger MLC NAND Flashspeicher
M.2 SSD (SATA III 6Gb/s Schnittstelle)
ideal für Laptops und Ultrabooks
Kostenloser Download der Transcend SSD Scope Software
Platzsparende M.2 SSD (80mm) – ideal für Laptops und Ultrabooks
Lieferumfang:
SSD MTS800S.
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
3.5 mm
Formfaktor:
M.2 Modul 2280
Breite:
22 mm
Schreiben (max.):
460 MB/s
Gewicht:
9 g
Bauhöhe:
3.5 mm
Speicherkapazität:
128 GB
max. Schreibvolumen (TBW):
360 TB
Chipsatz:
MLC NAND Flashspeicher
Schnittstellen:
M.2 SATA 6 Gb/s
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Serie:
800S
Ausführung:
Retail
Produkt-Art:
Interne M.2 SATA SSD 2280
NAS-tauglich:
Ja
Lesen (max.):
560 MB/s
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,48*
€ 74,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,39*
€ 74,33*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 63,72*
€ 80,80*
€ 8,95*
ab € 65,47*
€ 85,61*
€ 3,50*
ab € 120,08*
€ 148,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256GMTS800S
ab € 87,60*
Zubehör
Transcend
TS64GMTS800S
ab € 38,11*
Zubehör
Transcend
TS32GMTS800S
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.