Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-F612954 Herst.-Nr.: TS1TSJ25M3G EAN/GTIN: 0760557840695 |
| |
|
| | |
| PORTABLE USB3.0 MILITARY GREEN Weitere Informationen: | | System: | PC | Sprache: | IN | Format: | EXT | Bus-betrieben: | USB | HDD Größe: | 2.5 " | HDD Kapazität: | 1000 GB | Produktfarbe: | Grün | Thunderbolt-Technologie: | Nein | USB-Anschlusstyp: | Micro-USB B | USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte usb 3.0 1tb 2,5", external hdd, external hard drives 1tb |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 52,49* | € 67,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,63* | € 67,36* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 52,74* | € 67,50* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 53,80* | € 68,87* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,05* | € 71,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|