Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE XX LAPTOP SLEEVE 13-13.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DICOTA D31784 Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
DICOTA D31784 Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
DICOTA D31784 Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
DICOTA D31784 Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
DICOTA D31784 Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
DICOTA D31784 Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-G731806
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31784
EAN/GTIN:
     7640158669709
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
BLACK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Trikot
Maximale Bildschirmgröße:
13.3 "
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 5,07*
€ 7,19*
9
€ 6,95*
ab € 5,57*
€ 7,48*
1
€ 6,78*
ab € 6,65*
€ 9,27*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 6,85*
€ 9,53*
Lager 128
1
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.