Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE XX LAPTOP SLEEVE PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DICOTA D31790 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
DICOTA D31790 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
DICOTA D31790 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
DICOTA D31790 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
DICOTA D31790 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
DICOTA D31790 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-G731812
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31790
EAN/GTIN:
     7640158669761
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
14-14.1 BLACK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Schaum
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 7,51*
€ 10,47*
€ 4,50*
ab € 8,29*
€ 11,55*
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 14,07*
Lager 128
Frei Haus
ab € 11,32*
€ 15,64*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 11,58*
€ 15,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.