Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBILEOFFICE D430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-H400121
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0236
EAN/GTIN:
     4042485605536
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
MOBILER A4 SCANNER
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PERP
Eingebautes Display:
Nein
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Maximale Scan-Abmessung:
216 x 1270 mm
Scanner-Typ:
CDF + Bogenscanner
Weitere Suchbegriffe: Portable Scanner, portable scanner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,77*
€ 259,71*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 253,37*
€ 259,72*
€ 4,50*
ab € 253,73*
€ 260,19*
Lager 128
Frei Haus
ab € 257,62*
€ 263,96*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 260,11*
€ 266,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,96*
€ 314,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,57*
€ 313,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-16
ab € 63,21*
Zubehör
Plustek
L009-16
ab € 100,73*
Zubehör
Plustek
Z-0007
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.