Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4GB FLASH DRIVE USB 2.0 BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 VF24GAR-3E USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
V7 VF24GAR-3E USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
V7 VF24GAR-3E USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
V7 VF24GAR-3E USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
V7 VF24GAR-3E USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-J153266
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VF24GAR-3E
EAN/GTIN:
     0662919087338
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
10MB/S READ 3MB/S WRITE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Formfaktor:
Dia
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Kapazität:
4 GB
Produktfarbe:
Schwarz
USB-Version:
2.0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 3,22*
€ 8,95*
ab € 3,03*
€ 5,12*
€ 3,50*
ab € 7,57*
€ 11,54*
5 Tage
2222
€ 1,00*
ab € 8,76*
€ 12,91*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.