Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4GB FLASH DRIVE 3PK COMBO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 VF24GAR-3PK-3E USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
V7 VF24GAR-3PK-3E USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
V7 VF24GAR-3PK-3E USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
V7 VF24GAR-3PK-3E USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-J153271
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VF24GAR-3PK-3E
EAN/GTIN:
     0662919087345
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
10MB/S READ 3MB/S WRITE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Formfaktor:
Dia
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Kapazität:
4 GB
Produktfarbe:
Schwarz
USB-Version:
2.0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 7,81*
€ 3,50*
ab € 11,30*
€ 16,23*
6 Tage
283
€ 1,00*
ab € 11,84*
€ 17,06*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.