Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32GB FLASH DRIVE USB 2.0 BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 VF232GAR-3E USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
V7 VF232GAR-3E USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-J153301
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VF232GAR-3E
EAN/GTIN:
     0662919090581
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
10MB/S READ 3MB/S WRITE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Formfaktor:
Dia
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Kapazität:
32 GB
Produktfarbe:
Schwarz
USB-Version:
2.0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,93*
€ 3,50*
ab € 9,58*
€ 13,96*
5 Tage
1951
€ 1,00*
ab € 10,15*
€ 14,70*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.