Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4GB DDR4 2133MHZ CL15 NON ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 4GB DDR4 PC4-17000 - 2133Mhz DIMM Desktop Arbeitsspeicher Modul - V7170004GBD
V7 4GB DDR4 PC4-17000 - 2133Mhz DIMM Desktop Arbeitsspeicher Modul - V7170004GBD
Artikel-Nr.:
     128-J153700
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7170004GBD
EAN/GTIN:
     5050914959623
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DIMM PC4-17000 12V
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Speichertaktfrequenz:
2133 MHz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 11,19*
€ 3,50*
ab € 14,84*
€ 20,73*
5 Tage
39
€ 1,00*
ab € 15,09*
€ 20,98*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.