Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1GB DDR2 800MHZ CL6 NON ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 1GB DDR2 PC2-6400 800Mhz DIMM Desktop Arbeitsspeicher Modul - V764001GBD
V7 1GB DDR2 PC2-6400 800Mhz DIMM Desktop Arbeitsspeicher Modul - V764001GBD
Artikel-Nr.:
     128-J153707
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V764001GBD
EAN/GTIN:
     5050914959753
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DIMM PC2-6400 1.8V LEG
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Interner Speichertyp:
DDR2
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Speicherkapazität:
1 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 1 GB
Speichertaktfrequenz:
800 MHz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,24*
€ 3,50*
ab € 12,40*
€ 17,44*
5 Tage
15
€ 1,00*
ab € 13,16*
€ 18,52*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.