Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GB DDR2 800MHZ CL6 NON ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 2GB DDR2 PC2-6400 800Mhz SO DIMM Notebook Arbeitsspeicher Modul - V764002GBS
V7 2GB DDR2 PC2-6400 800Mhz SO DIMM Notebook Arbeitsspeicher Modul - V764002GBS
Artikel-Nr.:
     128-J153721
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V764002GBS
EAN/GTIN:
     5050914959777
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
SO DIMM PC2-6400 1.8V LEG
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Interner Speichertyp:
DDR2
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
200-pin SO-DIMM
Speicherkapazität:
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 2 GB
Speichertaktfrequenz:
800 MHz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 8,36*
5 Tage
75
€ 1,00*
ab € 14,23*
€ 16,35*
€ 3,50*
ab € 20,07*
€ 22,90*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.