Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1GB DDR2 667MHZ CL5 NON ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 1GB DDR2 PC2-5300 667Mhz SO DIMM Notebook Arbeitsspeicher Modul - V753001GBS
V7 1GB DDR2 PC2-5300 667Mhz SO DIMM Notebook Arbeitsspeicher Modul - V753001GBS
Artikel-Nr.:
     128-J153724
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V753001GBS
EAN/GTIN:
     5050914959722
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
SO DIMM PC2-5300 1.8V LEG
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Interner Speichertyp:
DDR2
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
200-pin SO-DIMM
Speicherkapazität:
1 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 1 GB
Speichertaktfrequenz:
667 MHz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 8,44*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 12,74*
€ 17,97*
€ 3,50*
ab € 19,35*
€ 27,02*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.