Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GB DDR2 667MHZ CL5 NON ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 2GB DDR2 PC2-5300 667Mhz DIMM Desktop Arbeitsspeicher Modul - V753002GBD
V7 2GB DDR2 PC2-5300 667Mhz DIMM Desktop Arbeitsspeicher Modul - V753002GBD
Artikel-Nr.:
     128-J153727
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V753002GBD
EAN/GTIN:
     5050914959739
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DIMM PC2-5300 1.8V LEG
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Interner Speichertyp:
DDR2
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Speicherkapazität:
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 2 GB
Speichertaktfrequenz:
667 MHz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 8,41*
€ 3,50*
ab € 13,32*
€ 15,33*
5 Tage
91
€ 1,00*
ab € 14,01*
€ 16,11*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.