Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GB DDR4 2133MHZ CL15 NON ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 8GB DDR4 PC4-17000 - 2133Mhz SO DIMM Notebook Arbeitsspeicher Modul - V7170008GBS
V7 8GB DDR4 PC4-17000 - 2133Mhz SO DIMM Notebook Arbeitsspeicher Modul - V7170008GBS
Artikel-Nr.:
     128-J153729
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7170008GBS
EAN/GTIN:
     5050914959654
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
SO DIMM PC4-17000 12V
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
260-pin SO-DIMM
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Speichertaktfrequenz:
2133 MHz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 19,20*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 17,91*
€ 24,65*
6 Tage
246
€ 1,00*
ab € 20,84*
€ 28,82*
€ 3,50*
ab € 26,45*
€ 36,12*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.