Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32GB DDR4 2133MHZ CL15 ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 32GB DDR4 PC4-170000 - 2133Mhz SERVER REG Server Arbeitsspeicher Modul - V71700032GBR
V7 32GB DDR4 PC4-170000 - 2133Mhz SERVER REG Server Arbeitsspeicher Modul - V71700032GBR
Artikel-Nr.:
     128-J153731
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V71700032GBR
EAN/GTIN:
     5050914959821
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
SERV REG PC4-17000 1.2V
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
32 GB
Speichertaktfrequenz:
2133 MHz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 67,48*
€ 86,92*
5 Tage
23
€ 1,00*
ab € 78,52*
€ 100,69*
€ 3,50*
ab € 78,60*
€ 100,76*
14 Tage
23
€ 6,29*
ab € 80,17*
€ 102,68*
€ 6,90*
ab € 112,80*
€ 145,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.