Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GB DDR3 1333MHZ CL9 NON ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 2GB DDR3 PC3-10600 - 1333mhz SO DIMM Notebook Arbeitsspeicher Modul - V7106002GBS
V7 2GB DDR3 PC3-10600 - 1333mhz SO DIMM Notebook Arbeitsspeicher Modul - V7106002GBS
Artikel-Nr.:
     128-J153732
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7106002GBS
EAN/GTIN:
     5050914959470
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
SO DIMM PC3-10600 1.5V LEG
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Interner Speichertyp:
DDR3
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
204-pin SO-DIMM
Speicherkapazität:
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 2 GB
Speichertaktfrequenz:
1333 MHz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 7,90*
14 Tage
34
€ 6,29*
ab € 8,09*
€ 11,67*
6 Tage
35
€ 1,00*
ab € 12,21*
€ 17,21*
€ 3,50*
ab € 14,10*
€ 19,87*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.