Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GB DDR3 1866MHZ CL13 NON ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 8GB DDR3 PC3-14900 - 1866mhz SO DIMM Notebook Arbeitsspeicher Modul - V7149008GBS-LV
V7 8GB DDR3 PC3-14900 - 1866mhz SO DIMM Notebook Arbeitsspeicher Modul - V7149008GBS-LV
Artikel-Nr.:
     128-J153741
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7149008GBS-LV
EAN/GTIN:
     5050914959593
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
SO DIMM PC3-14900 1.35V LEG
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Interner Speichertyp:
DDR3
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
204-pin SO-DIMM
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Speichertaktfrequenz:
1866 MHz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 9,96*
€ 14,11*
€ 3,50*
ab € 16,85*
€ 23,56*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 17,00*
€ 23,76*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.