Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB DDR3 1600MHZ CL11 ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 16GB DDR3 PC3-12800 - 1600mhz SERVER ECC REG Server Arbeitsspeicher Modul - V71280016GBR
V7 16GB DDR3 PC3-12800 - 1600mhz SERVER ECC REG Server Arbeitsspeicher Modul - V71280016GBR
Artikel-Nr.:
     128-J153744
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V71280016GBR
EAN/GTIN:
     5050914959876
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
SERVER REG PC3L-12800 1.35V LEG
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Interner Speichertyp:
DDR3
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 24,04*
€ 32,16*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 27,90*
€ 37,29*
6 Tage
113
€ 1,00*
ab € 32,00*
€ 42,27*
€ 3,50*
ab € 40,40*
€ 53,05*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.