Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500VA UPS TOWER LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 1.500 VA Tower
V7 1.500 VA Tower
V7 1.500 VA Tower
V7 1.500 VA Tower
Artikel-Nr.:
     128-J153797
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     UPS1TW1500-1E
EAN/GTIN:
     0662919095258
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
8 IEC 230V USB RJ45IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Ausgangskapazität:
1.5 kVA
Ausgangsleistung:
900 W
Formfaktor:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Weitere Suchbegriffe: v7 usv 1500va, ups, ups usb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 112,37*
€ 144,96*
€ 6,90*
ab € 173,66*
€ 207,95*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.