Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GB DDR3 1600MHZ CL11 ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 8GB DDR3 PC3-12800 - 1600MHz ECC DIMM Arbeitsspeicher Modul - V7128008GBDE
V7 8GB DDR3 PC3-12800 - 1600MHz ECC DIMM Arbeitsspeicher Modul - V7128008GBDE
Artikel-Nr.:
     128-J153830
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7128008GBDE
EAN/GTIN:
     5050914992354
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
ECC DIMM PC3-12800 1.5V LEG
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR3
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 15,33*
€ 16,22*
5 Tage
35
€ 1,00*
ab € 25,26*
€ 26,67*
€ 3,50*
ab € 35,28*
€ 37,21*
€ 6,90*
ab € 40,32*
€ 42,48*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.