Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB DDR3 1866MHZ CL13 ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 16GB DDR3 PC3-14900 - 1866MHz REG Arbeitsspeicher Modul - V71490016GBR
V7 16GB DDR3 PC3-14900 - 1866MHz REG Arbeitsspeicher Modul - V71490016GBR
Artikel-Nr.:
     128-J153844
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V71490016GBR
EAN/GTIN:
     5050914992323
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
SERV REG PC3-14900 1.5V LEG
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR3
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Speichertaktfrequenz:
1866 MHz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 25,53*
€ 34,94*
14 Tage
24
€ 6,29*
ab € 29,39*
€ 40,19*
5 Tage
24
€ 1,00*
ab € 33,06*
€ 45,08*
€ 3,50*
ab € 33,53*
€ 45,97*
€ 6,90*
ab € 47,08*
€ 64,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.